Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler B vollint edst B598mm 42dB 13Gedecke S157EAX02E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Geschirrspüler B vollint edst B598mm 42dB 13Gedecke S157EAX02E
Artikel-Nr.:
     262-I439D68
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S157EAX02E
EAN/GTIN:
     4242004279204
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler B vollint edst B598mm 42dB 13Gedecke S157EAX02E
Weitere Informationen:
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
B
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Geräuschemission:
42 dB(A) re 1 pW
Grundfarbe der Blende:
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler neff vollintegrierbar, einbau-geschirrspüler, constructa einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 689,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 836,80*
€ 995,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 822,52*
€ 978,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 772,72*
€ 919,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 738,91*
€ 879,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 689,50*
€ 820,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.