Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geschirrspüler D vollint B598mm 46dB 13Gedecke S255HTX01E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neff S255HTX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Neff S255HTX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Neff S255HTX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Neff S255HTX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Neff S255HTX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Neff S255HTX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Neff S255HTX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Neff S255HTX01E Spülmaschine Voll integriert 13 Maßgedecke D
Artikel-Nr.:
     262-I439D69
Hersteller:
     Constructa-Neff
Herst.-Nr.:
     S255HTX01E
EAN/GTIN:
     4242004279266
Suchbegriffe:
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Einbauspülmaschine
Geschirrspüler D vollint B598mm 46dB 13Gedecke S255HTX01E
Weitere Informationen:
Art der Arbeitsplatte:
ohne Arbeitsplatte
Bauart:
vollintegrierbar
Bauform:
Einbaugerät
Breite:
598 mm mm
Dekorfähig:
nicht möglich
Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU):
D
Fassungsvermögen Maßgedecke:
13
Geräuschemission:
46 dB(A) re 1 pW
Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, geschirrspüler neff vollintegrierbar, einbau-geschirrspüler, constructa einbau-geschirrspüler, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,71*
€ 682,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,49*
€ 678,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,05*
€ 637,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 512,43*
€ 609,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,51*
€ 551,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.