Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED-Trafo 25-50W 350-1050mA 2-74V IP20 Kstgeh dyn 124x79x22mm 993815


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Treiber 350-1050 mA mp50k3
LED-Treiber 350-1050 mA mp50k3
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-I439I40
Hersteller:
     Arnold Houben
Herst.-Nr.:
     993815
EAN/GTIN:
     4019768126323
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 25-50W 350-1050mA 2-74V IP20 Kstgeh dyn 124x79x22mm 993815
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
25 - 50 W
Ausgangsspannung:
2 - 74 V
Ausgangsstrom:
350 - 1050 mA
Breite:
79 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Länge:
124 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,68*
€ 46,54*
€ 5,46*
ab € 33,58*
€ 46,58*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,24*
€ 48,79*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,54*
€ 47,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.