Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus m.Haube Metall 1S 1Ö Mit Schutzhaube IP65 F1-U1YUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter 2 Stufen, 1-poliger Umschalter Aluminium, IP 65
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter 2 Stufen, 1-poliger Umschalter Aluminium, IP 65
Artikel-Nr.:
     262-I442A08
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061600002
EAN/GTIN:
     4024337004346
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
Fußtaster EinAus m.Haube Metall 1S 1Ö Mit Schutzhaube IP65 F1-U1YUN
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
0 A
Breite:
156 mm
Farbe:
rot
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Höhe:
145 mm
Mit Schutzhaube:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter ip65, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 96,92*
€ 110,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,92*
€ 111,45*
43 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 99,24*
€ 112,55*
€ 5,46*
ab € 100,84*
€ 113,35*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,78*
€ 117,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,71*
€ 131,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,95*
€ 129,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,93*
€ 124,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,99*
€ 123,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 96,92*
€ 115,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.