Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Fußschalter Metall; 1-pedalig; mit Unfallschutzhaube; Pedal: 1 Ö/1 S; mit bistabiler Schaltfunktion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter 2 Stufen, 1-poliger Umschalter Aluminium, IP 65
Bernstein AG 606 Fußschalter Typ Not-Aus-Fußschalter 2 Stufen, 1-poliger Umschalter Aluminium, IP 65
Artikel-Nr.:
     3461-41028938
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061600002
EAN/GTIN:
     4024337004346
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit. Eine zufällige Betätigung durch herabfallende Gegenstände von oben oder durch Unachtsamkeit von der Seite wird so verhindert. Aufgrund ihrer Stabilität kann die Haube einem Fallgewicht von 20kg aus 1m Höhe widerstehen. Bei Fußschaltern mit bistabiler Schaltfunktion bleibt nach der ersten Betätigung die Schaltstellung auch nach Loslassen des Pedals erhalten. Nach erneuter Betätigung werden die Kontakte wieder zurückgesetzt. - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
156 Millimeter
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, fußschalter ip65, F1-U1Y UN, F1U1YUN, 6061600002, Fussschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,81*
€ 109,01*
€ 5,95*
ab € 96,65*
€ 111,03*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,29*
€ 111,77*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 98,97*
€ 112,88*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,84*
€ 118,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,17*
€ 140,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,73*
€ 135,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,84*
€ 121,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.