Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußtaster EinAus m.Haube Metall 2S 2Ö 3A Mit Schutzhaube IP65 F1-SU2ZUN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fußtaster EinAus m.Haube Metall 2S 2Ö 3A Mit Schutzhaube IP65 F1-SU2ZUN
Artikel-Nr.:
     262-I442A10
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6061900062
EAN/GTIN:
     4024337004292
Suchbegriffe:
Fusstaster
Fußpedal
Fußschalter
fusstaster bernstein
Fußtaster EinAus m.Haube Metall 2S 2Ö 3A Mit Schutzhaube IP65 F1-SU2ZUN
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Anzahl der Schaltstellungen:
1
Befehlsart:
Ein oder Aus
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Breite:
156 mm
Farbe:
rot
Höhe:
145 mm
Mit Schutzhaube:
ja
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: fußtaster, Ausschalter, Einschalter, Fußtaster, Pedal, Sicherheits-Fußschalter, Tretschalter, Zustimmschalter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 97,14*
€ 115,44*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 98,74*
€ 116,39*
€ 5,46*
ab € 101,06*
€ 118,84*
Frei Haus
ab € 104,55*
€ 123,70*
27 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 108,22*
€ 134,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,44*
€ 131,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,14*
€ 115,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.