| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91858711 Herst.-Nr.: 6061900062 EAN/GTIN: 4024337004292 |
| |
|
| | |
| Fußschalter F1-SU2Z UN Geeignet für hohe Anforderungen in industriellen Einsatzbereichen. Vorhandene Befestigungslöcher bieten die Möglichkeit, die Fußschalter auf dem Untergrund zu verschrauben. Jeder Fußschalter ist mit vier Gummifüßen gegen Verrutschen ausgerüstet. Der Fußhebel ist aus Thermoplast gefertigt. Eine Unfallschutzhaube aus Al-Druckguss schirmt das Pedal nach oben und von den Seiten vollkommen ab und sorgt mit der breiten Auslage für eine hohe Standfestigkeit. Weitere Informationen: | | Befehlsart: | Ein oder Aus | Mit Schutzhaube: | ja | Mit Verriegelung: | nein | Werkstoff: | Metall | Mit Schutzisolierung: | nein | Farbe: | rot | Anzahl der Schaltstellungen: | 2 | Anzahl der Kontakte als Öffner: | 2 | Anzahl der Kontakte als Schließer: | 2 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 97,03* | € 110,26* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 97,82* | € 111,21* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 99,07* | € 112,63* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 100,27* | € 113,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 104,84* | € 118,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|