Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräteblende GEB-K 1f 80mm Kst ver-ws hfr GR0800A9016


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager GR0800A9016 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Hager GR0800A9016 Wandplatte/Schalterabdeckung Weiß
Artikel-Nr.:
     262-I445F91
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     GR0800A9016
EAN/GTIN:
     4012740993203
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Geräteblende
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Geräteblende GEB-K 1f 80mm Kst ver-ws hfr GR0800A9016
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Ausführung:
glatt
Befestigungsart:
innenliegend
Breite der Öffnung:
55 mm mm
Durchmesser Öffnung:
0 mm
Farbe:
verkehrsweiß
Geräteart:
Geräte mit Zentralplatte
Halogenfrei:
ja
Höhe der Öffnung:
55 mm mm
Länge:
103 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Oberteilbreite:
80 mm mm
RAL-Nummer:
9016
Schlagfestigkeit:
IK07
Schnittkaschierung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, hager schalterabdeckung, schalterabdeckung, schalterabdeckung wippen, Abdeckung für Automaten-Einbaueinheit, Abdeckung für Brüstungskanal, Abschließbarer Deckel, Abschließbarer Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Automatenblende, Automatenblende für Brüstungskanal, Blende, Blende für Brüstungskanal, Blende für Installationskanal, Deckel, Deckel für Automaten-Einbaueinheit, Elektro-Installationskanal-System, Geräteblende für Automateneinbaueinheit, Geräteblende für Brüstungskanal, Geräteblende für Geräteeinbau, Geräteblende für Geräteeinbaukanal, Geräteblende für Installationskanal, Kanalblende, Zubehör für Brüstungskanal, Zubehör für Installationskanal
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 2,74*
€ 4,17*
€ 5,00*
ab € 2,95*
€ 4,48*
3 Tage
91
€ 4,95*
ab € 2,99*
€ 4,54*
1 Tag
38
€ 4,99*
ab € 3,00*
€ 4,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 3,46*
€ 5,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
GLT1511
ab € 3,53*
Zubehör
Hager
GLT5010
ab € 3,85*
Zubehör
Hager
GZUAE2A9016
ab € 2,17*
Zubehör
Hager
GZUAE3A9016
ab € 2,37*
Zubehör
Tehalit
GSETMM1019016
ab € 9,58*
Zubehör
Tehalit
GSETMM3029016
ab € 9,59*
Zubehör
Tehalit
GSETMM1049016
ab € 9,56*
Zubehör
Tehalit
GW1B9016
ab € 4,30*
Zubehör
Tehalit
GW1C9016
ab € 6,51*
Zubehör
Tehalit
GW2AB9016
ab € 6,75*
Zubehör
Tehalit
GW2AC9016
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.