Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteiler LS-Schalter 3p 160A 400V 50kA 64-160A GNA7310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verteiler LS-Schalter 3p 160A 400V 50kA 64-160A GNA7310
Artikel-Nr.:
     262-I448E98
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     03331001
EAN/GTIN:
     4013902690329
Suchbegriffe:
Baugruppe
Verteilerbaugruppe
Verteilerbaugruppe mit Leistungssch...
Verteiler LS-Schalter 3p 160A 400V 50kA 64-160A GNA7310
Weitere Informationen:
Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:
50 kA kA
Breite:
640 mm mm
Höhe:
254 mm mm
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Nennspannung AC 50 Hz:
400 V V
Nennstrom:
160 A A
Polzahl:
3
Tiefe:
640 mm mm
Überlastauslöser:
64 - 160 A A
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.455,72*
€ 2.700,67*
Frei Haus
ab € 2.552,66*
€ 2.811,03*
Frei Haus
ab € 2.574,49*
€ 2.837,87*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 2.701,40*
€ 2.964,78*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.964,78*
€ 3.528,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.924,72*
€ 3.480,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.806,14*
€ 3.339,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.747,70*
€ 3.269,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.701,40*
€ 3.214,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.