Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NA-Schutzgehäuse 400V AC, IP65 GNA 7310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NA-Schutzgehäuse 400V AC, IP65 GNA 7310
Artikel-Nr.:
     3517I-40376937
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     03331001
EAN/GTIN:
     4013902690329
Suchbegriffe:
NA-Schutz
Netz- und Anlagenschutz

NA-Schutzgehäuse 400V AC, IP65 GNA 7310

NA-Schutzgehäuse als Freischaltstelle nach VDE-AR-N 4105 für Photovoltaikanlagen und Blockheizkraftwerke, Bemessungsstrom des Leistungsschalters 160 A, ICu: 50 kA (415V), LS/I-Auslöser Einstellbereich: 64-160 A, Bemessungsleistung: 100 kVA, Lieferung erfolgt in Baugruppen zur individuellen Anordnung vor Ort, einfache Kombination durch Stecksystem und beiligendes Zubehör, inkl.

Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Nennstrom:
160 A
Abschaltleistung nach IEC 947, lcu, 400 V:
50 kA
Nennspannung AC 50 Hz:
400 V
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Mit thermischem Schutz:
ja
Überlastauslöser:
64..160 A
Mit Erdschlussschutzfunktion:
nein
Höhe:
254 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 2.431,96*
€ 2.662,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.444,04*
€ 2.688,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.548,71*
€ 2.798,25*
Frei Haus
ab € 2.597,13*
€ 2.825,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.798,25*
€ 3.329,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.771,79*
€ 3.298,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.655,94*
€ 3.160,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.597,24*
€ 3.090,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.548,71*
€ 3.032,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.