Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 3x42TE Kst IP65 REG 315x600x155mm AK42UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler AP 3x42TE Kst IP65 REG 315x600x155mm AK42UL
Artikel-Nr.:
     262-I448F40
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73344252
EAN/GTIN:
     4013902575473
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
spelsberg kleinverteiler ip65
Kleinverteiler AP 3x42TE Kst IP65 REG 315x600x155mm AK42UL
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
3
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Breite:
315 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
42
DIN-Schiene:
ja
Farbe:
grau
Höhe:
600 mm mm
Innentiefe:
106 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Signaldurchlassende Tür:
ja
Tiefe:
155 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
UV-beständig:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: aufputzverteiler, aufputzverteiler ip65, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, Unterputzverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 113,65*
€ 141,38*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,83*
€ 142,00*
Frei Haus
ab € 118,25*
€ 147,18*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,27*
€ 150,52*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,52*
€ 179,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,01*
€ 174,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,81*
€ 168,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,27*
€ 144,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.