Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler gr, IP65, belüftet AK 42 UL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinverteiler gr, IP65, belüftet AK 42 UL
Artikel-Nr.:
     3517B-90182587
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     73344252
EAN/GTIN:
     4013902575473
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
aufputzverteiler ip65 3re

Kleinverteiler gr, IP65, belüftet AK 42 UL

Kleinverteiler, mit Schutzart IP65, UL Type Rating 3R, 12/12K, mit integrierten Belüftungselementen zur Verminderung der Kondenswasserbildung, Bemessungsbetriebsspannung: 400V AC, Bemessungsisolationsspannung: 1000V AC, 1500V DC, zertifiziert durch VDE (DIN EN 60670-1/-24 (VDE 0606-1/-24)), UL (UL 50 & CSA 22.2 No. 94.1-07, UL 50E & CSA C22.2 No. 94.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
42
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
mit Ausschnitt
Art der Tür:
sonstige
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: ap verteiler, ap-verteiler 3 reihig
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 113,68*
€ 141,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,33*
€ 142,60*
Frei Haus
ab € 118,91*
€ 147,84*
€ 5,95*
ab € 120,95*
€ 151,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,97*
€ 168,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,76*
€ 167,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 134,16*
€ 159,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,68*
€ 155,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.