Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmelder AP 8-280° 230V br mt IP55 fernb 400W 6251/28-131-WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-I448G92
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
bewegungsmelder busch jaeger
Bewegungsmelder AP 8-280° 230V br mt IP55 fernb 400W 6251/28-131-WL
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
4
Ausführung:
Bewegungsmelder
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
110 mm
Erfassungswinkel horizontal:
8 - 280 °
Farbe:
braun
Fernbedienbar:
ja
Frequenz:
50 - 60 Hz
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für drahtlose Übertragung:
ja
Höhe:
124.4 mm
Max. Einschaltdauer:
30 min min
Max. Reichweite frontal:
16 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
16 m m
Max. Schaltleistung:
400 W W
Min. Einschaltdauer:
10 s s
Montageart:
Aufputz
Nennspannung:
230 - 230 V V
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
RAL-Nummer (ähnlich):
8017
Schutzart (IP):
IP55
Schwenkbereich Sensor, horizontal:
-30 - 30 °
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-40 - 90 °
Sensortyp:
passiv Infrarot
Spannungsart:
AC
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
ja
Temperatur:
-25 - 55 °C
Tiefe:
157.75 mm
Treppenlichtautomatik:
ja
Unterkriechschutz:
ja
Vernetzbar:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Zwangsabschaltung:
ja
Zwangseinschaltung:
ja
Überbrückungsschalter:
ja
Weitere Suchbegriffe: automatik schalter, bewegungsmelder braun, AP-Bewegungsmelder, Automatik-Wächter, Bewegungsmelder komplett, Busch Wächter, EIB-Bewegungsmelder, Funkbus, Funk-Präsenzmelder, Funk-Wächter, Infrarot-Bewegungsmelder, Kompaktwächter, Komplett-Bewegungsmelder, Master-Wächter, Nebenstelle, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Passiv-Infrarot-Wächter, Präsenzmelder, UP-Bewegungsmelder, Wächter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 104,80*
€ 133,10*
€ 5,46*
ab € 105,27*
€ 133,67*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 106,25*
€ 134,90*
Frei Haus
ab € 109,59*
€ 139,18*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,10*
€ 158,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,64*
€ 157,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,95*
€ 148,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,80*
€ 124,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A3089
ab € 9,63*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A3085
ab € 12,12*
Zubehör
Busch-Jaeger
2CKA006800A3087
ab € 9,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.