| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71960616 Herst.-Nr.: 2CKA006200A0857 EAN/GTIN: 4011395319130 |
| |
|
| | |
| Busch-Wächter Pro 280° Wireless Braun 6251/28-131-WL Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden Kombinierbar mit anderen Busch-flexTronics® wireless Komponenten An Busch-free@home® als Wireless-Teilnehmer nutzbar Erfassungs- und Betriebsartenanzeige Boden- und Rückfeldüberwachung Flexible Montage durch drei Drehgelenke Ebenenausgleich: +/- 30° Profilinse für beste Erfassung Überwachungsdichte: 110 Sektoren mit 440 Schaltsegmenten Helligkeitsunabhängiger Testbetrieb zur Auswertung des Erfassungsbereiches Integrierte Demontageerschwernis Zusätzliche Einschaltmöglichkeit über Öffnertaster Integrierter Dämmerunsgsensor - Schaltschwelle einstellbar Wahlweise " eckiges Design" über Busch-Wächter® Rahmen 6851/DR-xxx (nicht im Lieferumfang enthalten) Automatische Störunterdrückung Automatische Blendsicherheit Automatische Reichweitenstabilisierung Sommer/Winterbetrieb Erfassung der Außentemperatur und der Umgebungshelligkeit am Gerät. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bewegungsmelder | Sensortyp: | passiv Infrarot | Mit DALI-Schnittstelle: | nein | Konstantlichtregelung: | nein | HLK-Ansteuerung: | nein | Zwangseinschaltung: | ja | Zwangsabschaltung: | ja | Tierschneise: | nein | Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 104,80* | € 133,10* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 105,27* | € 133,67* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,25* | € 134,90* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 109,59* | € 139,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|