Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LED-Trafo 100W 20000mA 3,5V gekapselt dyn 179x99x30mm 55408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 100W 20000mA 3,5V gekapselt dyn 179x99x30mm 55408
Artikel-Nr.:
     262-I456F78
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55408
EAN/GTIN:
     4034451554085
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 100W 20000mA 3,5V gekapselt dyn 179x99x30mm 55408
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
100 - 100 W
Ausgangsspannung:
3.5 - 3.5 V
Breite:
99 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
gekapselt
Höhe:
30 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
179 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,99*
€ 128,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,92*
€ 105,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.