Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 60W 2500mA 24V IP67 Metallgeh dyn 171x61,5x36,8mm 55412


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 60W 2500mA 24V IP67 Metallgeh dyn 171x61,5x36,8mm 55412
Artikel-Nr.:
     262-I456F82
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55412
EAN/GTIN:
     4034451554122
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 60W 2500mA 24V IP67 Metallgeh dyn 171x61,5x36,8mm 55412
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
60 - 60 W
Ausgangsspannung:
24 - 24 V
Breite:
61.5 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
36.8 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
171 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,02*
€ 105,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,03*
€ 97,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.