Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 79,8W 350mA 270V IP20 Kstgeh dyn 280x30x22mm 55467


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 79,8W 350mA 270V IP20 Kstgeh dyn 280x30x22mm 55467
Artikel-Nr.:
     262-I456G21
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55467
EAN/GTIN:
     4034451554672
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 79,8W 350mA 270V IP20 Kstgeh dyn 280x30x22mm 55467
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
79.8 - 79.8 W
Ausgangsspannung:
270 - 270 V
Ausgangsstrom:
350 - 350 mA
Breite:
30 mm
Durchmesser:
0 mm
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
22 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
280 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,70*
€ 53,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,70*
€ 52,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,69*
€ 48,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,73*
€ 37,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.