Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Trafo 90,24W 1880mA 48V IP67 Kstgeh dyn 161x61x36mm 55480


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Trafo 90,24W 1880mA 48V IP67 Kstgeh dyn 161x61x36mm 55480
Artikel-Nr.:
     262-I456G34
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     55480
EAN/GTIN:
     4034451554801
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Netztrafo
LED-Trafo 90,24W 1880mA 48V IP67 Kstgeh dyn 161x61x36mm 55480
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
90.24 - 90.24 W
Ausgangsspannung:
48 - 48 V
Breite:
61 mm
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
36 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
161 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzart (IP):
IP67
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,12*
€ 140,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,76*
€ 134,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,56*
€ 129,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,54*
€ 111,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.