Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I457I75 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4058075709881 |
| |
|
| | |
| Aufbaurahmen ws Kst Ø90mm H47mm DLIP44FRAMEDN90WT Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Aufbaurahmen | Breite: | 0 mm | Durchmesser: | 90 mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 47 mm | Länge: | 0 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Zubehör: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 42 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,13* | € 1,13* | | | | | 22 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 1,06* | € 1,52* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,98* | € 1,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 1,11* | € 1,88* | | | | Lager 262 | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 1,30* | € 2,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|