Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DL IP44 FRAME DN 90 WT FS1 LEDV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
MD32
Artikel-Nr.:
     4001-4058075709881
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075709881
EAN/GTIN:
     4058075709881
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44. Produkteigenschaften: Robustes Gehäuse aus Polycarbonat. Montagezubehör enthalten. Produktvorteile: Montagefreundlich. Anwendungsgebiete: Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen. Allgemeinbeleuchtung. Öffentlicher Raum. Treppenhäuser. Flure. Geschäfte. Badezimmer.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Einbaurahmen
Farbe:
weiß
Länge:
90 mm
Höhe:
47 mm
Durchmesser:
90 mm
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4001
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 1,13*
€ 1,13*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,07*
€ 1,54*
10
€ 5,95*
ab € 1,30*
€ 1,87*
1
€ 5,46*
ab € 1,11*
€ 1,88*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4001
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 4001
Versand: Lager 4001
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4001
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.