Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überlastrelais therm Direktanb 1WHilf Schraub BA9038.11/003AC50/60HZ230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschutzrelais 003 AC50/60HZ 230V BA9038.11 #0028829
Motorschutzrelais 003 AC50/60HZ 230V BA9038.11 #0028829
Artikel-Nr.:
     262-I462A30
Hersteller:
     DOLD
Herst.-Nr.:
     0028829
EAN/GTIN:
     4030641288297
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
Überlastrelais therm Direktanb 1WHilf Schraub BA9038.11/003AC50/60HZ230V
Weitere Informationen:
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Einstellbarer Strombereich:
0 - 0 A
Montageart:
Direktanbau
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, Kontaktschutzrelais, Thermistor-Motorschutzrelais, Thermistorrelais, Thermistorschutzrelais, Thermistorüberwachungsrelais, dold&söhne motorschutzrelais, motorschutzrelais, Bimetallrelais, Einbaugerät, Maschinenschutzgerät, Reiheneinbaugerät, Relais, Thermisch verzögertes Überlastrelais, Thermisches Relais, Thermisches Überlastrelais, Thermisches Überstromrelais, Überlastauslöser, Überlastrelais thermisch, Verteilereinbaugerät, Wandlerrelais
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
83 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 96,96*
€ 115,91*
€ 5,46*
ab € 98,66*
€ 116,89*
Frei Haus
ab € 102,60*
€ 121,16*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,31*
€ 123,40*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,32*
€ 142,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,18*
€ 169,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,19*
€ 165,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,07*
€ 160,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,37*
€ 155,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,32*
€ 144,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.