Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 230V 50-60Hz AC 0,4kW 1FL6034-2AF21-1AB1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-I465A78
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60342AF211AB1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Schrittmotor
Servomotor
Servomotor 230V 50-60Hz AC 0,4kW 1FL6034-2AF21-1AB1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.4 kW kW
Bemessungsspannung:
230 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Synchronmotor, servomotor siemens, schrittmotor, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Spaltpolmotor, Universalmotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 313,28*
€ 363,95*
Frei Haus
ab € 309,23*
€ 369,75*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 336,50*
€ 389,45*
Frei Haus
ab € 405,69*
€ 467,49*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,45*
€ 463,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,69*
€ 462,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,81*
€ 434,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,17*
€ 422,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 336,50*
€ 400,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX30025BK021AF0
ab € 22,74*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 8,886*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,82*
Zubehör
Siemens
3RV20111HA10
ab € 33,00*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,61*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 67,33*
Zubehör
Siemens
3NA3803
ab € 2,29*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,89*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 47,11*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB104UA1
ab € 282,65*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB104UF1
ab € 343,67*
Zubehör
Siemens
6FX20030SL12
ab € 34,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.