Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 230V 50-60Hz AC 0,75kW 1FL6042-2AF21-1AA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     262-I465A85
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60422AF211AA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Schrittmotor
Servomotor
Servomotor 230V 50-60Hz AC 0,75kW 1FL6042-2AF21-1AA1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.75 kW kW
Bemessungsspannung:
230 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Synchronmotor, schrittmotor 230v, schrittmotor, servomotor siemens, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Spaltpolmotor, Universalmotor
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,97*
€ 299,11*
Frei Haus
ab € 251,46*
€ 315,90*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 274,13*
€ 331,20*
Frei Haus
ab € 337,11*
€ 396,95*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 331,20*
€ 394,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,42*
€ 381,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,85*
€ 359,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,40*
€ 345,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,13*
€ 326,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 9,65*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,72*
Zubehör
Siemens
3RV20111KA10
ab € 37,09*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,57*
Zubehör
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 65,95*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,95*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,80*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,12*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 47,04*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB108UA0
ab € 321,99*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB108UF0
ab € 398,17*
Zubehör
Siemens
6FX20030SL12
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.