Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Synchronmotor
>
Schrittmotor
>
Artikel
Servomotor 230V 50-60Hz AC 0,75kW 1FL6042-2AF21-1AG1
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 262
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-I465A87
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
1FL60422AF211AG1
EAN/GTIN:
4042948670934
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Schrittmotor
Servomotor
Servomotor 230V 50-60Hz AC 0,75kW 1FL6042-2AF21-1AG1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.75 kW kW
Bemessungsspannung:
230 V V
Spannungsart:
AC
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Synchronmotor
,
schrittmotor 230v
,
schrittmotor
,
servomotor siemens
,
Asynchronmotor
,
Dahlandermotor
,
Drehstrom-Asynchronmotor
,
Drehstrommotor
,
Drehstrom-Synchronmotor
,
Elektromotor
,
Getriebemotor
,
Gleichstrommotor
,
Kondensatormotor
,
Linearmotor
,
Polumschaltbarer Motor
,
Spaltpolmotor
,
Universalmotor
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 242,59*
€ 298,44*
Lager 1788
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,60*
€ 301,06*
Lager 108
Frei Haus
ab € 252,85*
€ 316,03*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 338,78*
€ 396,98*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,44*
€ 355,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 288,00*
€ 342,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,72*
€ 315,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,59*
€ 288,68
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bremsstecker für Anschluss an SINAMICS S-1FL6
Siemens
6FX20030LL52
ab € 9,65*
Zubehör
Leistungsleitung konfektioniert an V90 230V FS A, B, C, D (1kW)
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,72*
Zubehör
Leistungsschalter, S00, Motorschutz, Class 10, A-ausl. 9-12,5A, N-ausl. 163A
Siemens
3RV20111KA10
ab € 37,09*
Zubehör
Leistungsstecker für Anschluss an SINAMICS S-1FL6
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,57*
Zubehör
Netzfilter, 1AC 200-240 V, 18,0 A
Siemens
6SL32030BB218VA1
ab € 65,95*
Zubehör
NH-Sicherungseinsatz, NH000, In: 16 A, gG, Un AC: 500 V, Un DC: 250 V
Siemens
3NA3805
ab € 1,95*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 1
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 30,80*
Zubehör
Service Schutz 3 Jahre Band 2
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 52,12*
Zubehör
Signalleitung konfektioniert für inkr. Geber
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 47,04*
Zubehör
SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,75 kW, IP20 / UL open type, FSC
Siemens
6SL32105FB108UA0
ab € 321,99*
Zubehör
SINAMICS V90, 1 AC 200-240 V, 0,75 kW, IP20 / UL open type, FSC
Siemens
6SL32105FB108UF0
ab € 398,17*
Zubehör
Singalstecker für Anschluss an SINAMICS S-1FL6
Siemens
6FX20030SL12
ab € 34,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen