Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servomotor 230V 50-60Hz AC 1kW 1FL6044-2AF21-1AA1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I465A96
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     1FL60442AF211AA1
EAN/GTIN:
     4042948670958
Suchbegriffe:
AC-Motor
Wechselstrommotor
Schrittmotor
Servomotor
Servomotor 230V 50-60Hz AC 1kW 1FL6044-2AF21-1AA1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Servomotor
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
0 1/min 1/min
Bemessungsfrequenz:
50 - 60 Hz Hz
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
1 kW kW
Bemessungsspannung:
230 V V
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: Synchronmotor, servomotor siemens, schrittmotor, Asynchronmotor, Dahlandermotor, Drehstrom-Asynchronmotor, Drehstrommotor, Drehstrom-Synchronmotor, Elektromotor, Getriebemotor, Gleichstrommotor, Kondensatormotor, Linearmotor, Polumschaltbarer Motor, Spaltpolmotor, Universalmotor
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 268,42*
€ 321,20*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,70*
€ 321,63*
Frei Haus
ab € 277,94*
€ 334,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 302,48*
€ 348,32*
Frei Haus
ab € 377,42*
€ 435,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,32*
€ 414,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,75*
€ 413,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,79*
€ 391,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,95*
€ 377,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,48*
€ 359,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6FX20030LL52
ab € 9,362*
Zubehör
Siemens
6FX30025CK011AF0
ab € 35,91*
Zubehör
Siemens
3RV20111JA10
ab € 36,98*
Zubehör
Siemens
6FX20030LL12
ab € 13,61*
Zubehör
Siemens
6SL32030BE212VA0
ab € 81,85*
Zubehör
Siemens
3NA3805
ab € 1,97*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX010AA0
ab € 29,54*
Zubehör
Siemens
6FC85053EX020AA0
ab € 49,26*
Zubehör
Siemens
6FX30022CT201AF0
ab € 46,99*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB110UA1
ab € 359,14*
Zubehör
Siemens
6SL32105FB110UF1
ab € 432,76*
Zubehör
Siemens
6FX20030SL12
ab € 34,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.