Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz AC 2WHilf 12V50Hz 40.52.8.012.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-I473A37
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405280120000
EAN/GTIN:
     8012823240152
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hilfsschütz
Industrierelais
Hilfsschütz AC 2WHilf 12V50Hz 40.52.8.012.0000
Weitere Informationen:
Anschlussart Hilfsstromkreis:
Lötanschluss
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
2
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
12 - 12 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
12 - 12 V
Breite:
12.4 mm
Höhe:
25 mm
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Tiefe:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, finder miniaturrelais, miniaturrelais, Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 3,22*
€ 3,53*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,26*
€ 3,57*
21 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,56*
€ 3,87*
16 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 3,49*
€ 3,88*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 4,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 176,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,57*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,53*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,63*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,76*
Zubehör
Finder
959530
ab € 3,50*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,65*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,82*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,11*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,81*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.