Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassung mit Schraubanschlüssen, Farbe schwarz, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     C1163-958510
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     958510
EAN/GTIN:
     8012823194622
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaisfassung mit Schraubanschlüssen, für DIN-Schiene, für Relais 40.52, 40.61 oder 40.62, passend für Installationshaube 095.84
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
false
Funktionale Ergänzung möglich:
true
Breite:
15.5 mm
Höhe:
81.9 mm
Tiefe:
46.8 mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09584
ab € 0,73*
Zubehör
Finder
9980823007
ab € 2,32*
Zubehör
Finder
9980922099
ab € 2,38*
Zubehör
Finder
9980906099
ab € 2,40*
Zubehör
Finder
9980902499
ab € 1,54*
Zubehör
Finder
9980300000
ab € 1,19*
Zubehör
Finder
9980023059
ab € 2,09*
Zubehör
Finder
9980006059
ab € 2,28*
Zubehör
Finder
9980002459
ab € 2,09*
Zubehör
Finder
9980023009
ab € 2,78*
Zubehör
Finder
9980006009
ab € 2,88*
Zubehör
Finder
9980002409
ab € 2,79*
Zubehör
Finder
9980023098
ab € 2,15*
Zubehör
Finder
9980006098
ab € 2,737*
Zubehör
Finder
9980002498
ab € 2,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.