Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsrelais 1TE mech REG 1S 24VDC 20A 21,6-26,4V 22.21.9.024.4000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I473B61
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     222190244000
EAN/GTIN:
     8012823113098
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsrelais 1TE mech REG 1S 24VDC 20A 21,6-26,4V 22.21.9.024.4000
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsstrom:
20 A
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
58.4 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
0 - 0 Hz Hz
Funktion:
mechanisch
Max. Glühlampenlast:
2000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
1000 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
750 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
12 A A
Montageart:
DIN-Schiene
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Steuerspannung 1:
24 - 24 V V
Steuerspannungsart 1:
DC
Versorgungsspannung:
21.6 - 26.4 V
Weitere Suchbegriffe: LY-Relais, Leistungsrelais, finder industrierelais 24v dc, industrierelais finder, industrierelais 24v, Installationsrelais für Reiheneinbau
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,11*
€ 13,96*
1
€ 5,46*
ab € 10,93*
€ 14,64*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 11,30*
€ 15,12*
37 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,07*
€ 16,10*
1
€ 3,90*
ab € 12,44*
€ 16,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.