Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Finder Installationsrelais 22.21.9.024.4000 1S 20A 24VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Finder Installationsrelais 22.21.9.024.4000 1S 20A 24VDC
Finder Installationsrelais 22.21.9.024.4000 1S 20A 24VDC
Artikel-Nr.:
     4981-177191
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     222190244000
EAN/GTIN:
     8012823113098
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installations-Relais Serie 22 20 A, 17,5 mm breit Installations-Relais, nach DIN EN 60669-2-2:2006, mit 1 oder 2 Kontakten, können einen Dauerstrom bis 20 A schalten. Besonders geeignet für das Schalten von Beleuchtungsgruppen Mit Prüftaste Technische Daten: Max. Dauerstrom:20 A/250 V AC (AC 1) Max. Einschaltstrom:30 A Kontaktmaterial:AgSnO2 Max. Ansteuerdauer:100 % Einschaltdauer (ED) Max. Schaltspannung:400 V AC/30 V DC Max. Schaltleistung AC 1:5000 VA Max. Schaltleistung AC 15 (230 V AC):1000 VA Max. Schaltstrom DC 1: 30/110/220 V:20/0,3/0,12 A Min. Schaltlast mW (V/mA):1000 (10/10) Umgebungstemperatur:-40 oC...+40 oC Schutzart:IP20 Zulassungen:CE, GOST, EAC Isolationseigenschaften: Zwischen A 1- A 2 und Kontakten:3500 V AC Zwischen offenen Kontakten:2000 V AC Zwischen benachbarten Kontakten:2000 V AC
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 11,03*
€ 13,88*
1
€ 5,00*
ab € 10,97*
€ 14,55*
1
€ 5,95*
ab € 11,29*
€ 15,03*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 12,02*
€ 15,95*
1
€ 6,90*
ab € 12,29*
€ 16,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 13,88*
€ 16,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,03*
€ 13,13
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 69,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02001
ab € 0,219*
Zubehör
Finder
02209
ab € 0,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.