Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromstoßschalter 230VAC 10A 184-253V UP T22mm mech.Schalt 26.01.8.230.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-I473B67
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     260182300000
EAN/GTIN:
     8012823238074
Suchbegriffe:
Industrierelais
LY-Relais
Leistungsrelais
Stoßrelais
Stromstoßschalter 230VAC 10A 184-253V UP T22mm mech.Schalt 26.01.8.230.0000
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsschaltstrom:
10 A
Einbautiefe:
22 mm
Frequenz der Steuerspannung 1:
50 - 50 Hz Hz
Funktion:
mechanisch Schalter
Max. Glühlampenlast:
800 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
500 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (Duo-Schaltung):
500 VA VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
360 VA VA
Max. Schaltstrom (cos phi = 0,6):
5 A A
Montageart:
Unterputz
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Steuerspannung 1:
230 - 230 V V
Steuerspannungsart 1:
AC
Versorgungsspannung:
184 - 253 V
Weitere Suchbegriffe: Stromstoßrelais, Stromstoßschalter, industrierelais finder, industrierelais, stromstoßrelais ac, Automat, Einbaugerät, Elektronischer Stromstoßschalter, Fernschalter, Impulsschalter, Leuchteneinbau-Stromstoßschalter, Mechanischer Stromstoßschalter, Reiheneinbaugerät, Relais, Serienfernschalter, Serienschalter, Stromstoßschalter für Leuchteneinbau, Stromstoßschalter für Reiheneinbau, Stromstoßschalter mit Trafo, UP-Stromstoßschalter, Verteilereinbaugerät
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 5,81*
€ 7,30*
1
€ 4,00*
ab € 5,63*
€ 7,73*
15 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 5,74*
€ 7,84*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,78*
€ 7,85*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 7,66*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
02600
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.