Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaissockel Schraub TS35 11Pins Ergänz.mögl Hutschiene TH35 30x70,5x27mm 94.73


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-I473C87
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9473
EAN/GTIN:
     8012823073477
Suchbegriffe:
Relaissockel
relaissockel finder
relaissockel
Relaissockel Schraub TS35 11Pins Ergänz.mögl Hutschiene TH35 30x70,5x27mm 94.73
Weitere Informationen:
Anzahl der Pins:
11
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
30 mm mm
Funktionale Ergänzung möglich:
ja
Höhe:
70.5 mm mm
Montageart:
Hutschiene TH35
Tiefe:
27 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Fassung, Relaisfassung, Relais-Zubehör, Sockel, Sockelfassung, Steckfassung für Zeitbaustein
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 3,35*
€ 4,41*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 3,35*
€ 4,41*
10
€ 5,46*
ab € 3,46*
€ 4,56*
10
€ 3,90*
ab € 3,565*
€ 4,695*
1
€ 8,95*
ab € 3,40*
€ 4,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 44,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
09471
ab € 0,143*
Zubehör
Finder
9901922099
ab € 2,66*
Zubehör
Finder
9901902499
ab € 2,49*
Zubehör
Finder
9901906099
ab € 2,71*
Zubehör
Finder
9901300000
ab € 1,57*
Zubehör
Finder
9901023059
ab € 2,33*
Zubehör
Finder
9901002459
ab € 2,32*
Zubehör
Finder
9901023009
ab € 3,01*
Zubehör
Finder
9901002409
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9901023098
ab € 2,94*
Zubehör
Finder
9901006098
ab € 3,17*
Zubehör
Finder
9901002498
ab € 3,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.