Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hilfsschütz DC 1WHilf 24V 10A 40.51.9.024.0000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     262-I473D18
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     405190240000
EAN/GTIN:
     8012823239811
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Hilfsschütz
Industrierelais
Hilfsschütz DC 1WHilf 24V 10A 40.51.9.024.0000
Weitere Informationen:
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend:
0
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V:
10 A
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 - 24 V
Breite:
12.4 mm
Höhe:
25 mm
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Tiefe:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Impulsrelais, Installationsrelais, Schaltrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Miniatur-Printrelais, Miniaturrelais, DS-Relais, Kartenrelais, Leiterplattenrelais, Printrelais, Steckrelais, steckrelais finder, miniaturrelais, Einbaugerät, Gleichstromschütz, Hilfsschütz mit Gleichstrom, Hilfsschütz mit Wechselstrom, Hilfsschütz, Relais, Installationsschütz, Klein-Hilfsschütz, Kleinschütz, Koppel-Hilfsschütz, Miniatur-Relais, Print-Relais, Reiheneinbaugerät, Schütz, Schützbaustein, Steck-Relais, Steuerschütz, Verteilereinbaugerät, Wechselstromschütz
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 2,17*
€ 2,44*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 2,68*
1
€ 6,90*
ab € 2,19*
€ 2,99*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,22*
€ 3,02*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,40*
ab € 2,23*
€ 3,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 122,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Finder
95152
ab € 0,59*
Zubehör
Finder
95P5
ab € 3,41*
Zubehör
Finder
958530
ab € 3,58*
Zubehör
Finder
958510
ab € 3,79*
Zubehör
Finder
959530
ab € 2,52*
Zubehör
Finder
9505
ab € 2,65*
Zubehör
Finder
95853
ab € 1,83*
Zubehör
Finder
9575
ab € 3,16*
Zubehör
Finder
95953
ab € 1,81*
Zubehör
Finder
95050
ab € 3,26*
Zubehör
Finder
9555
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.