Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I473E12 Herst.-Nr.: 9901023059 EAN/GTIN: 8012823104522 |
| |
|
| | |
| Entstörmodul LED m.LED-Anz 99.01.0.230.59 Weitere Informationen: | | Betriebsspannung AC 50 Hz: | 110 - 240 V | Betriebsspannung AC 60 Hz: | 110 - 240 V | Betriebsspannung DC: | 110 - 240 V | Mit LED-Anzeige: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: relaissockel finder, relaissockel, Adapter, Anzeigemodul, Baustein für Schutzbeschaltung, Diode, EMV-Schutzmodul, Entstörmodul, Entstörmodul für Ventile, Entstörmodul-Adapter, Modul, Moduleinsatz, Schutzmodul, Varistor |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 2,53* | € 3,34* | | | | | | 10 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 2,53* | € 3,34* | | | | | | | | 10 | | € 5,00* | ab € 2,616* | € 3,446* | | | | | | | | 10 | | € 3,90* | ab € 2,695* | € 3,545* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,75* | € 3,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 33,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|