Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anzeigemodul 110-240VAC/DC 99.01.0.230.59


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     3517A-47558353
Hersteller:
     Finder
Herst.-Nr.:
     9901023059
EAN/GTIN:
     8012823104522
Suchbegriffe:
Freilaufdiode
Industrierelais
Relaismodul
Relaissockel

Anzeigemodul 110-240VAC/DC 99.01.0.230.59

Steckmodul, grüne LED, ohne EMV-Schutz, 110-240 V AC/DC, Farbe blau
Weitere Informationen:
Funktion:
sonstige
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC/DC
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
110..240 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
110..240 V
Betriebsspannung bei DC:
110..240 V
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: relaissockel finder, relaissockel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,54*
€ 3,42*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,42*
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 2,626*
€ 3,516*
10
€ 3,90*
ab € 2,705*
€ 3,585*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,76*
€ 3,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,516*
€ 4,18404
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,336*
€ 3,96984
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,036*
€ 3,61284
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,626*
€ 3,12494
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 35,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.