Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optokoppler 230V 0,75A 24-253V m.LED-Anz Transistor LED PLC-OSC-230UC/230AC/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-I475A45
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2967882
EAN/GTIN:
     4017918190576
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Industrierelais
Interface-Relais
Optokoppler 230V 0,75A 24-253V m.LED-Anz Transistor LED PLC-OSC-230UC/230AC/1
Weitere Informationen:
Art der Ausgangsspannung:
AC
Art der Eingangsspannung:
AC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsspannung:
24 - 253 V V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.75 A
Eingangsspannung:
230 - 230 V V
Mit LED-Anzeige:
ja
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Optokoppler, Relaismodul, phoenix contact leistungsrelais, industrierelais, Minioptokopplermodul, Optogekoppeltes Modul, Optogekoppeltes Relais, Optokopplermodul, Relais
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 20,26*
€ 22,34*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 20,23*
€ 22,35*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 19,40*
€ 26,22*
Lager 262
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 19,32*
€ 26,25*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 20,70*
€ 28,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,85*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00502*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,1979*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,10*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,05*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,06*
Zubehör
Phoenix Contact
1051430
ab € 0,628*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4556*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,5698*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,0108*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,2489*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.