Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsfeinschutz 240VAC, 1A EGD2EG25..240VAC/1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I478F15
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0546260000
EAN/GTIN:
     4008190103705
Suchbegriffe:
Gleichrichter
Industrierelais
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsfeinschutz 240VAC, 1A EGD2EG25..240VAC/1A
Weitere Informationen:
Folgestromlöschfähigkeit:
1 kA kA
Weitere Suchbegriffe: industrierelais, B Ableiter, Blitzschutz, Blitzstromableiter für Energietechnik, Funkenstrecke, Funkenstrecken-Oberteil, Grobschutz, Innerer Blitzschutz, Klasse B Ableiter, Klasse I Ableiter, Kombi-Ableiter, Oberteil Funkenstrecke, Typ 1 Ableiter, Überspannungsschutz-System
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 29,92*
€ 34,95*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 30,31*
€ 35,29*
10
Frei Haus
ab € 30,447*
€ 35,387*
10
Frei Haus
ab € 30,528*
€ 35,728*
17 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 32,02*
€ 37,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 349,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.