Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Erweiterungsgerät f FX2NC-SPS-Serie, modul FX2NC-32EYT-DSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsgerät 32Transistorausgänge FX2NC-32EYT-DSS
Erweiterungsgerät 32Transistorausgänge FX2NC-32EYT-DSS
Artikel-Nr.:
     262-I495B31
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     104506
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ausgabebaugruppe
Digitaler Ausgang
Digitaler Eingang
Digitalmodul
SPS-Erweiterungsgerät f FX2NC-SPS-Serie, modul FX2NC-32EYT-DSS
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Art der Ausgangsspannung:
DC
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausgangsstrom:
0.3 A A
Breite:
26.2 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Tiefe:
87 mm
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Verzögerungszeit bei Signalwechsel:
0.2 - 0.2 ms ms
Zulässige Spannung am Ausgang:
5 - 30 V
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 278,25*
€ 324,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,84*
€ 325,35*
Frei Haus
ab € 279,98*
€ 327,95*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,71*
€ 351,46*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 309,69*
€ 359,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,11*
€ 427,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,41*
€ 426,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,55*
€ 411,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,68*
€ 398,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 309,69*
€ 368,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.