Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterungsgerät 32Transistorausgänge FX2NC-32EYT-DSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Erweiterungsgerät 32Transistorausgänge FX2NC-32EYT-DSS
Erweiterungsgerät 32Transistorausgänge FX2NC-32EYT-DSS
Artikel-Nr.:
     3517I-31655710
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     104506
EAN/GTIN:
     k.A.

Erweiterungsgerät 32Transistorausgänge FX2NC-32EYT-DSS

SPS, FX2NC Modulares Erweiterungsgerät
32 Transistorausgänge
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Art des Digitalausgangs:
Transistor
Ausgangsstrom:
0,3 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
5..30 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Redundanzfähigkeit:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 278,25*
€ 324,76*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 277,84*
€ 325,35*
Frei Haus
ab € 279,98*
€ 327,95*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 300,71*
€ 351,46*
€ 5,95*
ab € 309,69*
€ 359,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,76*
€ 386,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,78*
€ 385,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,41*
€ 372,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,19*
€ 360,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,25*
€ 331,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.