Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Analoges EA-Modul 4Ausg Ausg.Spg Spannung Strom Schraub FX3U-4DA-ADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogausgangsmodul 12Bit,4 Ausgänge FX3U-4DA-ADP
Analogausgangsmodul 12Bit,4 Ausgänge FX3U-4DA-ADP
Artikel-Nr.:
     262-I495F46
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     165271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Erweiterungsmodul
Mitsubishi FX3U Erweiterungsmodul
mitsubishi fx erweiterungsmodul
SPS-Analoges EA-Modul 4Ausg Ausg.Spg Spannung Strom Schraub FX3U-4DA-ADP
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Auflösung der Analogausgänge:
12 Bit
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Ausgang, Spannung:
ja
Ausgang, Strom:
ja
Ausgangssignal konfigurierbar:
ja
Breite:
17.6 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm
Tiefe:
89.5 mm
Weitere Suchbegriffe: Analoger Ausgang, Analoger Eingang, Analogmodul, Ausgabebaugruppe, E/A-Modul, Eingabebaugruppe, Erweiterungsmodul, I/O-Modul, Lokales Erweiterungsmodul, SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 234,27*
€ 274,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 232,97*
€ 275,40*
Frei Haus
ab € 234,37*
€ 276,82*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 249,97*
€ 290,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 277,13*
€ 318,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,92*
€ 379,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,16*
€ 378,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,34*
€ 368,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,22*
€ 354,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,13*
€ 329,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.