Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analogausgangsmodul 12Bit,4 Ausgänge FX3U-4DA-ADP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Analogausgangsmodul 12Bit,4 Ausgänge FX3U-4DA-ADP
Analogausgangsmodul 12Bit,4 Ausgänge FX3U-4DA-ADP
Artikel-Nr.:
     3517A-75288367
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     165271
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX Erweiterungsmodul
Mitsubishi FX3U Erweiterungsmodul
mitsubishi fx erweiterungsmodul

Analogausgangsmodul 12Bit,4 Ausgänge FX3U-4DA-ADP

SPS, FX3U Analogausgangsmodul
12 Bit
4 analoge Ausgänge f. Strom oder Spannung
Weitere Informationen:
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Eingang, Strom:
nein
Eingang, Spannung:
nein
Eingang, Widerstand:
nein
Eingang, Widerstandsthermometer:
nein
Eingang, Thermoelement:
nein
Eingangssignal konfigurierbar:
nein
Ausgang, Strom:
ja
Ausgang, Spannung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 234,27*
€ 274,98*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 232,97*
€ 275,40*
Frei Haus
ab € 234,37*
€ 276,82*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 249,97*
€ 290,35*
€ 5,95*
ab € 277,13*
€ 318,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,98*
€ 327,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,11*
€ 320,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,37*
€ 313,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 253,24*
€ 301,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,27*
€ 278,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.