Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 12-50W Optotronic 1400mA 54V Dimmung DALI IP20 Metallgeh dyn OTIDALI50/220à240/1A4LT2LG2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I495I43
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052899551787
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 12-50W Optotronic 1400mA 54V Dimmung DALI IP20 Metallgeh dyn OTIDALI50/220à240/1A4LT2LG2
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
12 - 50 W
Ausgangsspannung:
54 - 54 V
Breite:
30 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung Touch and Dim:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Höhe:
21 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
360 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 44,79*
€ 51,01*
29 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 51,02*
€ 51,02*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 41,57*
€ 57,94*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 52,38*
€ 58,56*
1
€ 5,46*
ab € 46,87*
€ 61,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 58,56*
€ 69,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 1.171,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.