Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Steuerung 110W Optotronic 1050mA dyn 220V Dimmung DALI IP20 Kstgeh OT110/170-240/1A04DIMLT2G2CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-I495I73
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4052899981959
Suchbegriffe:
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
LED-Controller
LED-Steuerung 110W Optotronic 1050mA dyn 220V Dimmung DALI IP20 Kstgeh OT110/170-240/1A04DIMLT2G2CE
Weitere Informationen:
Ausführung:
dynamisch
Ausgangsleistung:
110 - 110 W
Ausgangsspannung:
220 - 220 V
Ausgangsstrom:
1050 - 1050 mA
Breite:
90 mm
Dimmung DALI:
ja
Dimmung LineSwitch:
ja
Dimmung Netzspannungsmodulation:
ja
Dimmung Sine Wave Reduction:
ja
Dimmung programmierbar:
ja
Durchmesser:
0 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Höhe:
40 mm
Leistungsaufnahme:
0 W
Länge:
150 mm
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse:
I
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
121
€ 4,90*
ab € 45,26*
€ 62,51*
€ 8,95*
ab € 46,89*
€ 63,08*
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 71,35*
€ 71,35*
3 Tage
6
€ 5,55*
ab € 60,40*
€ 76,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 73,67*
€ 91,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,46*
€ 108,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 80,86*
€ 96,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.