Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schreibtisch 3W VIPER 3000K 260lm sw 1LED m.Schalter m.LM 220-240V R22398102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Schwarz
LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Schwarz
LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Schwarz
LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Schwarz
LED Klemmleuchte VIPER 1 flammig Kunststoff Schwanenhalslampe in Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-I496C17
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R22398102
EAN/GTIN:
     4017807328394
Suchbegriffe:
Klemmlampe
Klemmleuchte
klemmlampe led
klemmlampe
LED-Schreibtisch 3W VIPER 3000K 260lm sw 1LED m.Schalter m.LM 220-240V R22398102
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
260 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Biegbar:
ja
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
3 - 3 W
Gehäusefarbe:
schwarz
Höhe/Tiefe:
350 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
60 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
klemmen
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff der Abdeckung:
ohne Abdeckung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klemmleuchte 3000k, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitsplatzleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Schreibtischleuchte, Standleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 14,12*
€ 18,00*
1
€ 4,95*
ab € 16,06*
€ 23,02*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 17,01*
€ 24,35*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 22,52*
€ 31,60*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-47
ab € 9,18*
Ähnlich
TRIO Leuchten
5028010-01
ab € 9,19*
Ähnlich
Fischer & Honsel
982S70
ab € 60,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.