Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Schreibtisch 4W LOAD 3000K 480lm ws 1LED m.Schalter Mit Dimmer m.LM 220-240V R59029901


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schreibtischleuchte LOAD in Weiß mit induktiver Ladestation im Sockel
LED Schreibtischleuchte LOAD in Weiß mit induktiver Ladestation im Sockel
LED Schreibtischleuchte LOAD in Weiß mit induktiver Ladestation im Sockel
LED Schreibtischleuchte LOAD in Weiß mit induktiver Ladestation im Sockel
LED Schreibtischleuchte LOAD in Weiß mit induktiver Ladestation im Sockel
LED Schreibtischleuchte LOAD in Weiß mit induktiver Ladestation im Sockel
LED Schreibtischleuchte LOAD in Weiß mit induktiver Ladestation im Sockel
LED Schreibtischleuchte LOAD in Weiß mit induktiver Ladestation im Sockel
LED Schreibtischleuchte LOAD in Weiß mit induktiver Ladestation im Sockel
LED Schreibtischleuchte LOAD in Weiß mit induktiver Ladestation im Sockel
LED Schreibtischleuchte LOAD in Weiß mit induktiver Ladestation im Sockel
Artikel-Nr.:
     262-I496G12
Hersteller:
     TRIO Leuchten
Herst.-Nr.:
     R59029901
EAN/GTIN:
     4017807400755
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe
LED-Schreibtisch 4W LOAD 3000K 480lm ws 1LED m.Schalter Mit Dimmer m.LM 220-240V R59029901
Weitere Informationen:
Art der Leuchte:
Schreibtischleuchte
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:
0 h
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
480 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Biegbar:
ja
Breite:
0 mm mm
Durchmesser:
0 mm
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Farbtemperatur:
3000 - 3000 K
Fassung:
ohne
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Geeignet für Lampenleistung:
4 - 4 W
Gehäusefarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
380 mm
Justierbar:
ja
Leistungsfaktor:
0
Leuchtenlichtausbeute:
0 lm/W
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
130 mm mm
Max. Systemleistung:
0 W
Mit Betriebsgerät:
ja
Mit Dimmer:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Mit Schalter:
ja
Montageart:
Standfuß
Nennspannung:
220 - 240 V V
Ohne Dimmfunktion:
ja
Schutzklasse:
II
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, schreibtischleuchte 2700k led, arbeitsplatzlampen led, arbeitsplatzlampe, Arbeitsbereichleuchte, Arbeitszonenleuchte, Büroleuchte, Direktleuchte, Direkt-Leuchte, EDV-Arbeitsplatzleuchte, Einzelplatzleuchte, Glasleuchte, Indirektleuchte, Innenraumleuchte, Klemmleuchte, Leseleuchte, Lichtkopf, Lupenleuchte, Mastaufsatzleuchte, Mastleuchte, Schirmleuchte, Standleuchte, Uplighter, Wohnraumleuchte, Wohnraumtischleuchte, Wohnzimmerleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 30,78*
€ 38,16*
1
€ 4,95*
ab € 40,10*
€ 54,49*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 46,94*
€ 62,55*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,75*
€ 73,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,68*
€ 69,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,08*
€ 67,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,84*
€ 64,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRIO Leuchten
527290102
ab € 34,36*
Ähnlich
TRIO Leuchten
R52391101
ab € 13,69*
Ähnlich
Reality Leuchten
R50381101
ab € 39,85*
Ähnlich
Fischer & Honsel
98140
ab € 103,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.