Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Schreibtischlampe GERI Silber mit Dimmer, Warmweiß - Tageslichtweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Schreibtischlampe GERI Silber mit Dimmer, Warmweiß - Tageslichtweiß
LED Schreibtischlampe GERI Silber mit Dimmer, Warmweiß - Tageslichtweiß
LED Schreibtischlampe GERI Silber mit Dimmer, Warmweiß - Tageslichtweiß
LED Schreibtischlampe GERI Silber mit Dimmer, Warmweiß - Tageslichtweiß
LED Schreibtischlampe GERI Silber mit Dimmer, Warmweiß - Tageslichtweiß
LED Schreibtischlampe GERI Silber mit Dimmer, Warmweiß - Tageslichtweiß
LED Schreibtischlampe GERI Silber mit Dimmer, Warmweiß - Tageslichtweiß
Artikel-Nr.:
     1609-98140
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     98140
EAN/GTIN:
     4001133981408
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

LED Schreibtischlampe GERI Silber mit Dimmer, Warmweiß - Tageslichtweiß

Auf der Suche nach Bürolampen und Leselampen fällt diese puristische, bis zu 34 cm große LED Schreibtischlampe aus dem Hause Honsel Leuchten sofort ins Auge. Ihr angenehmes Design macht sie garantiert zum schicken Accessoire auf Ihrem Schreibtisch oder am Arbeitsplatz.

Die Metalloberfläche der Schreibtischleuchte GERI in Aluminium Silber steht in perfekter Harmonie mit ihrer geradlinigen Formen. Diese Kombination ist es, die der Arbeitsleuchte ihre stilvolle Optik verleiht.

Die Leuchte ist durch zwei eingebaute Gelenke verstellbar, was bei einer Ausladung von bis zu 34 cm eine effektive LED Beleuchtung garantiert. Darüber hinaus lässt sich die Leuchte einmal in 4-Stufen dimmen und Sie können die Lichtfarbe in 4 Stufen von Warmweiß bis Tageslichtweiß (2700/3800/5000/6500 Kelvin) schalten.

Die Einsatzmöglichkeiten dieser Schreibtischlampe sind daher sehr vielfältig: Ob als zeitgemäße LED Arbeitsleuchte, als Design Schreibtischleuchte am Arbeitsplatz, als Leselampe im Wohnraum oder auch als stylische Nachttischlampe in Ihrem Schlafzimmer.

Ganz gleich, welche Art von Schreibtischlampen oder praktischen LED Leuchten Sie für Ihre Zwecke benötigen, diese angesagte LED Schreibtischleuchte wird Ihrem persönlichen Anspruch mit Sicherheit gerecht.

Wenn das fest verbaute LED Modul mit einer Leistung von 8 Watt und 810 Lumen erstrahlt, erweist sich die moderne Arbeitsleuchte als markantes Highlight unter den Schreibtischlampen.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Acryl, Metall
Farbe:
Silber aluminiumfarbig
Abmessungen:
Höhe: 34 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 34 cm
Leuchtmittel enthalten:
Ja / LED - Fest verbaut (1 x 8 Watt)
Lichtstärke:
1 x 810 Lumen = 810 Lumen
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß, Lichtfarbe einstellbar (2700 - 6500 Kelvin)
Dimmbar:
Ja - Touch Dimmer
An / Aus Schalter:
Ja - TOUCH Funktion
Schwenkbarkeit:
schwenkbar
Spannung:
230 Volt
Schutz:
Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2
Gewicht:
1,6 kg
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischleuchte, Tischlampe, Tischleuchte, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, led schreibtischlampe 6000k, netztrafo, arbeitsplatzlampen led, Schreibtisch-lampen, Leselampen, Schreibtischleuchten, LED, Arbeitsleuchten, Bürolampen, Büroleuchten, Leseleuchten, graue, Design-er, modern, Beleuchtung, Tischlampen, Tischleuchten, Wohnzimmerlampen, dimmbar, Dimmer, mit, für, Flex-arm, flexibel, Nachttisch-lampen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 104,05*
€ 128,83*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 104,44*
€ 129,46*
€ 5,95*
ab € 123,27*
€ 151,29*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,55*
ab € 132,81*
€ 161,24*
Lager 1609
€ 4,95*
ab € 136,12*
€ 165,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1609
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,46*
€ 196,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,41*
€ 194,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,16*
€ 178,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 1609
Versand: Lager 1609
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1609
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TRIO Leuchten
579790104
ab € 31,85*
Sonstiges
TRIO Leuchten
579790108
ab € 34,44*
Sonstiges
TRIO Leuchten
579790107
ab € 32,78*
Sonstiges
TRIO Leuchten
5027011-47
ab € 9,91*
Sonstiges
TRIO Leuchten
5027011-01
ab € 9,82*
Sonstiges
Globo
2486
ab € 17,57*
Sonstiges
Globo
2485
ab € 17,58*
Sonstiges
TRIO Leuchten
520490107
ab € 45,00*
Sonstiges
TRIO Leuchten
510180
ab € 53,87*
Sonstiges
TRIO Leuchten
510177
ab € 53,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.