Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Röhrenlampe G5 T5 17,1W 4000K 2500lm D ws mattiert 200° AC Ø1200x1163mm COREPROLEDTUBEHF1200MMHE17.1W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     262-I499J50
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     29548300
EAN/GTIN:
     8720169295483
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5
LED-Röhrenlampe G5 T5 17,1W 4000K 2500lm D ws mattiert 200° AC Ø1200x1163mm COREPROLEDTUBEHF1200MMHE17.1W
Weitere Informationen:
Ausführung Glas/Abdeckung:
mattiert
Ausstrahlungswinkel:
200 - 200 °
Bauform:
T5
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
2500 lm
Durchmesser:
1200 mm mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
D
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
4000 - 4000 K
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Geeignet für EVG:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
18 kWh
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Lampenleistung:
17.1 - 17.1 W
Lampenlichtausbeute:
0 lm/W
Leistungsfaktor:
0
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Lichtstrom:
2500 - 2500 lm
Lichtstärke:
0 cd
Länge:
1163 mm
Min. Anzahl der Schaltvorgänge:
50000
Mittlere Nennlebensdauer:
0 h
Nennspannung:
220 - 240 V V
Nennstrom:
0 - 0 mA mA
Ohne Dimmfunktion:
ja
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG0
Schutzart (IP):
IP00
Sockel:
G5
Spannungsart:
AC
Weitere Suchbegriffe: philips led tube 1200mm 4000k, led röhre, philips led röhre, Lampe, LED, Leuchtmittel, Multi LED, Multi-LED
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,25*
€ 14,36*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,30*
€ 15,65*
10
Frei Haus
ab € 12,407*
€ 15,767*
10
Frei Haus
ab € 12,914*
€ 16,404*
12 Tage
45
1
€ 6,90*
ab € 14,40*
€ 21,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 15,65*
€ 18,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 156,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
29546900
ab € 11,25*
Ähnlich
Philips
29550600
ab € 11,25*
Ähnlich
Philips
29558200
ab € 10,70*
Ähnlich
Philips
29560500
ab € 10,14*
Ähnlich
Philips
29562900
ab € 10,68*
Ähnlich
Philips
29552000
ab € 12,41*
Ähnlich
Philips
29554400
ab € 12,41*
Ähnlich
Philips
29556800
ab € 12,45*
Ähnlich
Philips
29564300
ab € 12,07*
Ähnlich
Philips
29566700
ab € 12,06*
Ähnlich
Philips
29568100
ab € 12,07*
Ähnlich
Philips
29540700
ab € 8,48*
Ähnlich
Philips
29542100
ab € 8,43*
Ähnlich
Philips
29544500
ab € 8,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.