Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 2Eing aktiv NTeingeb 1Ausg 75mA UOS15501310-9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optischer Sender 1550 terr SC/APC 9dBm UOS15501310-9
Optischer Sender 1550 terr SC/APC 9dBm UOS15501310-9
Artikel-Nr.:
     262-I517I01
Hersteller:
     Preisner
Herst.-Nr.:
     237302
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
DiSEqC-Umschalter
Multischalter
Optischer Sender
Multischalter 2Eing aktiv NTeingeb 1Ausg 75mA UOS15501310-9
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
2
Anzahl der Stamm-Ausgänge:
1
Max. Stromaufnahme:
75 mA mA
Netzteil:
eingebaut
Terrestrischer Eingang:
aktiv
Weitere Suchbegriffe: preisner televes diseqc-umschalter, diseqc-umschalter, DiSEqC-Schalter, Durchschleifmatrix, Endumschaltmatrix, Erweiterung für Multiswitch, Koaxrelais, Koaxumschalter, LNB Umschalter, LNC Umschalter, Matrix, Multiswitch, SAT-Antennenrelais, SAT-Multiswitch, SAT-System-Umschalter, Umschalter für Empfangstechnik, Umschaltmatrix, Umschaltrelais, Verteilsystem, Vielfachschalter, Zweifach-Empfänger-Umschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 355,92*
€ 412,93*
Frei Haus
ab € 365,07*
€ 426,03*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 396,69*
€ 460,63*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,93*
€ 491,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 410,47*
€ 488,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,72*
€ 466,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,69*
€ 458,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,92*
€ 423,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.