Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-I518C83 Herst.-Nr.: 1193815 EAN/GTIN: 5906006938154 |
| |
|
| | |
| Geschirrspüler B integr ws B598mm 9prog 42dB BestSchub abnehmbare Arbeitsplatte EGSPVX596900 Weitere Informationen: | | Anzahl der Programme: | 9 | Art der Arbeitsplatte: | abnehmbare Arbeitsplatte | Bauart: | integrierbar | Bauform: | Einbaugerät | Besteckausführung: | Besteckschublade | Breite: | 598 mm mm | Dekorfähig: | nicht möglich | Energieeffizienzklasse Geschirrspüler (2019/2017/EU): | B | Fassungsvermögen Maßgedecke: | 16 | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Geräuschemission: | 42 dB(A) re 1 pW | Grundfarbe der Blende: | weiß | Höhe ohne Arbeitsplatte: | 857 mm mm | Länge des Ablaufschlauchs: | 140 cm | Länge des Zulaufschlauchs: | 150 cm | Mit Besteckschublade: | ja | Restzeitanzeige: | ja | Startzeitvorwahl: | stufenlos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, geschirrspüler integrierbar 60 cm, einbau-geschirrspüler, geschirrspüler integrierbar, Einbau-Geschirrspülmaschine, Geschirrspülautomat, Geschirrspülgerät, Integrierbare Geschirrspüler, Kompakt-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspüler, Stand-Geschirrspülmaschine, Unterbau-Geschirrspülmaschine, Vollintegrierbarer-Geschirrspüler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 498,25* | € 607,12* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 501,93* | € 607,70* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 539,07* | € 654,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|