Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl-Gefrierkombi Stand D Edst 17041l 141kwh 1428x540x551mm NoFrost Tür: fest DT374170E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühl/Gefrierkombi DT 374 170 E
Kühl/Gefrierkombi DT 374 170 E
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-I518C87
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1193889
EAN/GTIN:
     5906006938895
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-Gefrierkombi Stand D Edst 17041l 141kwh 1428x540x551mm NoFrost Tür: fest DT374170E
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Breite:
540 mm mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
141 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Frequenz:
50 Hz
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Tür:
Edelstahl
Höhe:
1428 mm mm
Lage des Gefrierteils:
oben
Möbeltürbefestigung:
fest
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
41 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
170 l
Spannung:
220 - 240 V
Tiefe:
551 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrier-kombination amica, gefrierkombination, haushaltskühlschrank eek d, 1-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 2-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 3-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 4-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, Doppeltür-Kühl-/Gefrierautomat, Energiespar-Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Kombination, Kühl-/Gefrierautomat, Kühl-/Gefrierkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 262,18*
€ 311,21*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 264,35*
€ 311,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 282,55*
€ 333,74*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,80*
€ 371,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 298,71*
€ 355,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 290,94*
€ 346,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,35*
€ 314,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.