Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kühl-Gefrierkombi Stand D bl 16244l 144,18kwh 1440x550x615mm NoFrost DTR374190T


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kühl/Gefrierkombi RETRODESIGN DTR 374 190 T
Kühl/Gefrierkombi RETRODESIGN DTR 374 190 T
Energielabel
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-I518C94
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1194123
EAN/GTIN:
     5906006941239
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Kühl-Gefrierkombi Stand D bl 16244l 144,18kwh 1440x550x615mm NoFrost DTR374190T
Weitere Informationen:
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Ausführung:
2-türig
Bauform:
Standgerät
Breite:
550 mm mm
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
144.18 kWh
Energieeffizienzklasse (2017/1369/EU):
D
Frequenz:
50 Hz
Frostfree System:
Kühl-/Gefriergerät
Gefrierleistung:
2 kg/24h kg/24h
Gehäusegrundfarbe:
blau
Geräuschemission:
39 dB(A) re 1 pW
Geräuschemissionsklasse (2019/2016/EU):
C
Grundfarbe der Tür:
blau
Höhe:
1440 mm mm
Klimaklasse:
SN-T
Lage des Gefrierteils:
oben
Möbeltürbefestigung:
fest
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
44 l
Nutzinhalt des Kühlfachs:
162 l
Spannung:
230 - 230 V
Tiefe:
615 mm mm
Türanschlag:
rechts
Weitere Suchbegriffe: Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, gefrierkombination, 1-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 2-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 3-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, 4-Sterne-Kühl-/Gefrierkombination, Doppeltür-Kühl-/Gefrierautomat, Energiespar-Einbau-Kühl-Gefrier-Kombination, Integrierbare Kühl-Gefrierkombination, Kombination, Kühl-/Gefrierautomat, Kühl-/Gefrierkombination
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 374,05*
€ 439,91*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 375,89*
€ 440,50*
12 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 400,46*
€ 470,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 440,50*
€ 524,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,13*
€ 507,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,00*
€ 493,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,89*
€ 447,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.